品番 : EA661CM-1
品名 : 103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
同サイズの物同士積み重ねる事ができます
仕様
| 外寸(W×D×H) | 103×95×53mm | 内寸(W×D×H) | 88×73(58)×42mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 耐衝撃性ポリスチレン | 耐荷重 | 1kg |
| 容量 | 0.4L | 使用温度 | -10℃~+50℃ |
| 同サイズの物同士積み重ねる事ができます。 | |||
| トレー前面にカード差しが付いており、物を効率よく仕分け・保管する事が可能です。(差込用のカード等は付属しておりません) | |||
| ※このサイズは左右・背面の連結が出来ません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/09/03 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
代替品
![]() |
|

