品番 : EA661CM-12
品名 : 108x167x 75mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 48個)
同サイズの物同士は積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます(-1、-11は連結不可)
仕様
| 外寸(W×D×H) | 108×167×75mm | 内寸(W×D×H) | 91×148(118)×62mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 耐衝撃性ポリスチレン | 耐荷重 | 3kg |
| 容量 | 1L | 使用温度 | -10℃~+50℃ |
| 入数 | 48個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 同サイズの物同士積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます。 | |||
| トレー前面にカード差しが付いており、物を効率よく仕分け・保管する事が可能です。(差込用のカード等は付属しておりません) | |||
| ※このサイズは背面同士の連結が出来ません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 48 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
