詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CM-17

品名 : 385x580x250mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 4 個)

同サイズの物同士は積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます(-1、-11は連結不可)

仕様

外寸(W×D×H) 385×580×250mm 内寸(W×D×H) 350×555(485)×230mm
材質 耐衝撃性ポリスチレン 耐荷重 25kg
容量 52L 使用温度 -10℃~+50℃
入数 4個
積み重ね可能
同サイズの物同士は積み重ねるだけでなく、左右の連結、背面同士での連結も可能です。
背面同士での連結も可能です。
トレー前面にカード差しが付いており、物を効率よく仕分け・保管する事が可能です。(差込用のカード等は付属しておりません)
追加説明
カタログ価格

26,400 (税抜)/ 29,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 21:15現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1583ページ
バリエーション一覧
EA661CM-1 103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
EA661CM-1A 103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
EA661CM-2 108x167 x75mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
EA661CM-3 151x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
EA661CM-4 296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
EA661CM-5 213x350x165mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
EA661CM-6 310x490x190mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
EA661CM-7 385x580x250mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
EA661CM-8 296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型・緑)
EA661CM-9 385x580x250mm パーツトレー連結(重ね置型・緑)
EA661CM-11 103x 95x 53mm パーツトレー(重ね置型・緑/100個)
EA661CM-11A 103x 95x 53mm パーツトレー(重ね置型・緑/100個)
EA661CM-12 108x167x 75mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 48個)
EA661CM-13 151x240x128mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 38個)
EA661CM-14 296x240x128mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 24個)
EA661CM-15 213x350x165mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 24個)
EA661CM-16 310x490x190mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 12個)
EA661CM-17 385x580x250mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 4 個)
EA661CM-18 296x240x128mm パーツトレー(重ね置型・緑/24個)
EA661CM-19 385x580x250mm パーツトレー(重ね置型・緑/4個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像の商品はEA661CM-5
  • ※画像の商品はEA661CM-2
  • 同サイズの物同士連結する事が出来ます。\n
  • 同サイズの物同士連結する事が出来ます。\n
  • 外寸(W×D×H):385×580×250mm\nW2:350mm\nD2:485mm\nH2:66mm\n※画像は本商品とは異なります。\n
  • 外寸(W×D×H):385×580×250mm\nW2:350mm\nD2:485mm\nH2:66mm\n※画像は本商品とは異なります。\n
  • 350×555(485)×230mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top