品番 : EA661CW-3
品名 : 200x550x182mm 棚用トレー(20枚)
この商品はお客様組み立て品です。
奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適!
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 外寸:200(W)×550(D)×182(H)mm、 内寸:195(W)×540(D)×180(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | BFK7×K6 | ||
| 硬くて、しっかりしている段ボールです。 | |||
| 入数 | 20個 | ||
| 1500mm幅の棚であれば7個入ります。 | |||
| 前面にクラフトテープを貼って補強して下さい。 | |||
| 丈夫なダンボール生地のトレー。棚などでの商品の仕分けに便利です | |||
| 奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適! | |||
| 必要工具 | 不要 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/01 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1585ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CW-1 80x550x100mm 棚用トレー(20枚) |
| EA661CW-2 100x550x182mm 棚用トレー(20枚) |
| EA661CW-3 200x550x182mm 棚用トレー(20枚) |
| EA661CW-11 80x283x100mm 棚用トレー(20枚) |
| EA661CW-12 100x283x180mm 棚用トレー(20枚) |
