品番 : EA661CW-11
品名 : 80x283x100mm 棚用トレー(20枚)
この商品はお客様組み立て品です。
丈夫なダンボール生地のトレー。棚などでの商品の仕分けに便利です
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 外寸(mm) | 80×283×100(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 約80(W)×265(D)×95(H)mm | 材質 | BF7K×6K |
| 入数 | 20個 | ||
| 約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。 | |||
| 前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。 | |||
| 本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。 | |||
| 必要工具 | 不要 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1585ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CW-1 80x550x100mm 棚用トレー(20枚) |
| EA661CW-2 100x550x182mm 棚用トレー(20枚) |
| EA661CW-3 200x550x182mm 棚用トレー(20枚) |
| EA661CW-11 80x283x100mm 棚用トレー(20枚) |
| EA661CW-12 100x283x180mm 棚用トレー(20枚) |
