詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CW-1

品名 : 80x550x100mm 棚用トレー(20枚)

この商品はお客様組み立て品です。
奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適!

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 外寸:80(W)×550(D)×100(H)mm、
内寸:75(W)×533(D)×99(H)mm
材質 BFK6×K6
硬くて、しっかりしている段ボールです。
入数 20個
1500mm幅の棚であれば17個入ります。
前面にクラフトテープを貼って補強して下さい。
丈夫なダンボール生地のトレー。棚などでの商品の仕分けに便利です
奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適!
必要工具 不要
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/11/01 03:02現在)

商品入数 20 販売単位 箱
カタログページ 1585ページ
バリエーション一覧
EA661CW-1 80x550x100mm 棚用トレー(20枚)
EA661CW-2 100x550x182mm 棚用トレー(20枚)
EA661CW-3 200x550x182mm 棚用トレー(20枚)
EA661CW-11 80x283x100mm 棚用トレー(20枚)
EA661CW-12 100x283x180mm 棚用トレー(20枚)
ウェブカタログ画像
品番によってサイズが異なります
  • 品番によってサイズが異なります
  • ラック奥行600mm
  • 品番によってサイズが異なります
  • 外寸:80(W)×550(D)×100(H)mm、\n内寸:75(W)×533(D)×99(H)mm

資料

使用方法説明
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top