品番 : EA661EB-10
品名 : 283x295x102mm パーツトレー/ラック棚用(青/8個)
奥行サイズ:300mmのラック棚に最適!
仕様
外寸(mm) | 283×295×102(H) | 内寸(mm) | 254×260×102(H) |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 色 | 青 |
入数 | 8 | ||
奥行300mm用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 02:50現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1619ページ 1638ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※8個入