品番 : EA661EB-4
品名 : 105x295x102mm パーツトレー/ラック棚用(青/36個)
奥行サイズ:300mmのラック棚に最適!
仕様
| 外寸(mm) | 105×295×102(H) | 内寸(mm) | 76×260×102(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 青 |
| 入数 | 36 | ||
| 奥行300mm用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/07/04 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 36 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1565ページ 1584ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※36個入
