詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661EB-12

品名 : 105x295x152mm パーツトレー/ラック棚用(青/36個)

奥行サイズ:300mmのラック棚に最適!

仕様

外寸(mm) 105×295×152(H) 内寸(mm) 76×258×152(H)
材質 ポリプロピレン
入数 36
奥行300mm用
中身を入れたまま積み重ね使用可能。(高さ30mmまで)
追加説明
カタログ価格

24,900 (税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/18 21:58現在)

商品入数 36 販売単位
カタログページ 1565ページ 1584ページ
バリエーション一覧
EA661EB-3 105x295x102mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661EB-4 105x295x102mm パーツトレー/ラック棚用(青/36個)
EA661EB-5 168x295x102mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661EB-6 168x295x102mm パーツトレー/ラック棚用(青/30個)
EA661EB-9 283x295x102mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661EB-10 283x295x102mm パーツトレー/ラック棚用(青/8個)
EA661EB-11 105x295x152mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661EB-12 105x295x152mm パーツトレー/ラック棚用(青/36個)
EA661EB-13 168x295x152mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661EB-14 168x295x152mm パーツトレー/ラック棚用(青/30個)
ウェブカタログ画像
※36個入
  • ※36個入
  • 中身を入れたまま積み重ね使用可能。(高さ30mmまで)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top