品番 : EA661ED-12
品名 : 168x600x152mm パーツトレー/ラック棚用(青/8個)
奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適!
仕様
| 外寸(mm) | 168×600×152(H) | 内寸(mm) | 140×562×152(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 青 |
| 入数 | 8 | ||
| 奥行600mm用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/28 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※8個入
