品番 : EA661ED-2
品名 : 105x600x102mm パーツトレー/ラック棚用(青/16個)
奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適!
仕様
| 外寸(mm) | 105×600×102(H) | 内寸(mm) | 76×562×102(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 青 |
| 入数 | 16 | ||
| 奥行600mm用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/18 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※16個入
