品番 : EA661ED-16
品名 : 283x600x152mm パーツトレー/ラック棚用(青/6個)
奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適!
仕様
外寸(mm) | 283×600×152(H) | 内寸(mm) | 254×562×152(H) |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 色 | 青 |
入数 | 6 | ||
奥行600mm用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/22 08:53現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1638ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※6個入