品番 : EA680P-1200
品名 : 1200mm パイプレンチ
耐久性に優れた鍛造鉄製
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70819 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1200mm | パイプ外径 | 141mm |
| 重量 | 13.8kg | ||
| 鍛造鉄製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/28 20:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
