詳細表示

このページのURL:

品番 : EA680P-450

品名 : 450mm パイプレンチ

耐久性に優れた鍛造鉄製

仕様

メーカー SATA 型番 70816
全長 450mm パイプ外径 60mm
重量 2.3kg
鍛造鉄製
追加説明
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/07/28 21:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0193ページ
バリエーション一覧
EA680P-200 200mm パイプレンチ
EA680P-250 250mm パイプレンチ
EA680P-300 300mm パイプレンチ
EA680P-350 350mm パイプレンチ
EA680P-450 450mm パイプレンチ
EA680P-600 600mm パイプレンチ
EA680P-900 900mm パイプレンチ
EA680P-1200 1200mm パイプレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top