品番 : EA680P-350
品名 : 350mm パイプレンチ
耐久性に優れた鍛造鉄製
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70815 |
|---|---|---|---|
| 全長(呼び寸法) | 350mm | 重量 | 1.5kg |
| パイプ外径 | 48mm | ||
| 鍛造鉄製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/07/30 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
