品番 : EA682AA-2
品名 : 5本組 プライヤーセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 5点 | ||
| 〈セット内容〉 ペンチ×1 ニッパー×1 ラジオペンチ×1 コンビネーションプライヤー×1 ウォーターポンププライヤー×1 |
|||
| ペンチ | 全長:180mm 先端厚さ:10.5mm 切断能力: 鉄線:φ2.4mm 銅線:φ2.6mm 硬線:φ2.0mm |
ニッパー | 全長:160mm 先端厚さ:11.2mm 切断能力: 鉄線:φ2.4mm 銅線:φ2.6mm 硬線:φ2.0mm |
| ラジオペンチ | 全長:160mm 切断能力: 鉄線:φ2.0mm 銅線:φ2.2mm 硬線:φ1.6mm |
コンビネーションプライヤー | 全長:160mm 先端厚さ:10mm 最大開口:30mm |
| ウォーターポンププライヤー | 全長:250mm 先端厚さ:11mm 最大開口:45mm |
||
| ラジオペンチは先端ギザ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0209ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA680G-250 : 250mm ウォーターポンププライヤー |
| セット商品 | EA680S-160 : 160mm コンビネーションプライヤー |
| セット商品 | EA682AA-180 : 180mm ペンチ |
| セット商品 | EA682BA-160 : 160mm ニッパー |
| セット商品 | EA682CA-150 : 160mm ラジオペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
