品番 : EA682BA-160
品名 : 160mm ニッパー
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70202A |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムニッケル鋼 | 全長 | 160mm |
| 切断能力(φmm) | 鉄線:2.4 銅線:2.6 硬線:2.0 |
重量 | 220g |
| 先端厚さ | 11.2mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 628 (2026/08/09 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682BA-130 130mm ニッパー |
| EA682BA-160 160mm ニッパー |
| EA682BA-180 180mm ニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
