詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682BA-180

品名 : 180mm ニッパー

錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です

仕様

メーカー SATA 型番 70203A
材質 クロムニッケル鋼 全長 180mm
ワイヤー切断能力 φ2.0mm 重量 275g
先端厚さ 13.8mm
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/08/09 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0258ページ
バリエーション一覧
EA682BA-130 130mm ニッパー
EA682BA-160 160mm ニッパー
EA682BA-180 180mm ニッパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top