品番 : EA682BA-130
品名 : 130mm ニッパー
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70201A |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムニッケル鋼 | 全長 | 130mm |
| ワイヤー切断能力 | φ1.6mm | 先端厚さ | 9.8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 137 (2026/08/09 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682BA-130 130mm ニッパー |
| EA682BA-160 160mm ニッパー |
| EA682BA-180 180mm ニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
