詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682HA-1050

品名 : 1050mm ボルトカッター

軟~硬まで幅広くカットできます

仕様

メーカー SATA 型番 SC93508
切断能力 HRC40以下 全長 1050mm
ワイヤー切断能力 φ14mm
追加説明
カタログ価格

13,900 (税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/26 02:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0102ページ

代替品

EA545BH-7
  • 品番

    EA545BH-7

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA682HA-300 300mm ボルトカッター
EA682HA-350 350mm ボルトカッター
EA682HA-450 450mm ボルトカッター
EA682HA-600 600mm ボルトカッター
EA682HA-750 750mm ボルトカッター
EA682HA-900 900mm ボルトカッター
EA682HA-1050 1050mm ボルトカッター
EA682HA-1200 1200mm ボルトカッター
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top