品番 : EA682HA-900
品名 : 900mm ボルトカッター
軟~硬まで幅広くカットできます
仕様
メーカー | SATA | 型番 | SC93507 |
---|---|---|---|
切断能力 | HRC40以下 | 全長 | 980mm |
ワイヤー切断能力 | φ12mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/14 04:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0104ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA682HA-900B : [EA682HA-900用] 替刃 |
拡大