品番 : EA682HA-450
品名 : 450mm ボルトカッター
軟~硬まで幅広くカットできます
仕様
メーカー | SATA | 型番 | SC93504 |
---|---|---|---|
切断能力 | HRC35以下 | 全長 | 498mm |
ワイヤー切断能力 | φ6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/10 18:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0104ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA682HA-450B : [EA682HA-450用] 替刃 |
拡大