品番 : EA683E-11
品名 : T10-T50 9本組[Ball Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09716 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 9本組 | サイズ | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 |
| 軸長(mm) | 93~233 | ||
| ボールポイント付 | |||
| ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。 | |||
| S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/20 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
