詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683EC-145

品名 : T45x208mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)

仕様

メーカー SATA 型番 84711
サイズ T45 軸長(mm) 208
短辺軸長(mm) 44
ボールポイント付
ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。
S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/05/23 03:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0566ページ
バリエーション一覧
EA683E-11 T10-T50 9本組[Ball Torx]キーレンチ
EA683EC-110 T10x 96mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
EA683EC-115 T15x104mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
EA683EC-120 T20x116mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
EA683EC-125 T25x131mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
EA683EC-127 T27x145mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
EA683EC-130 T30x166mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
EA683EC-140 T40x187mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
EA683EC-145 T45x208mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
EA683EC-150 T50x233mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top