品番 : EA683EC-150
品名 : T50x233mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84712 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T50 | 軸長(mm) | 233 |
| 短辺軸長(mm) | 49 | ||
| ボールポイント付 | |||
| ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。 | |||
| S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/07/10 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
