品番 : EA683PL-5
品名 : 3600g/910mm 両頭ハンマー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92345 |
|---|---|---|---|
| 頭重量(g) | 3600 | 全長(mm) | 910 |
| 重量(g) | 4749 | 頭径(mm) | 58 |
| 材質 | ヘッド:スチール 柄:PP+TPR |
||
| 滑りにくい形状です。 | |||
| ハンドル両側の凹凸デザインにより、強打時の位置を正確にコントロール可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,110 円(税抜)/ 8,921 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/07 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PL-4 2700g/910mm 両頭ハンマー |
| EA683PL-5 3600g/910mm 両頭ハンマー |
| EA683PL-6 4500g/910mm 両頭ハンマー |
| EA683PL-7 5400g/910mm 両頭ハンマー |
| EA683PL-8 6300g/910mm 両頭ハンマー |
| EA683PL-9 7200g/910mm 両頭ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
