品番 : EA683PL-8
品名 : 6300g/910mm 両頭ハンマー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92348 |
|---|---|---|---|
| 頭重量(g) | 6300 | 全長(mm) | 910 |
| 重量(g) | 7500 | 頭径(mm) | 70 |
| 材質 | ヘッド:スチール 柄:PP+TPR |
||
| 滑りにくい形状です。 | |||
| ハンドル両側の凹凸デザインにより、強打時の位置を正確にコントロール可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/11 10:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0110ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA683PL-7です。
