詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PL-6

品名 : 4500g/910mm 両頭大ハンマー

仕様

メーカー SATA 型番 92346
頭重量(g) 4500 全長(mm) 910
重量(g) 5740 頭径(mm) 63
材質 ヘッド:スチール
柄:PP+TPR
滑りにくい形状です。
ハンドル両側の凹凸デザインにより、強打時の位置を正確にコントロール可能です。
追加説明
カタログ価格

9,140 (税抜)/ 10,054 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/29 10:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0111ページ
バリエーション一覧
EA683PL-4 2700g/910mm 両頭大ハンマー
EA683PL-5 3600g/910mm 両頭大ハンマー
EA683PL-6 4500g/910mm 両頭大ハンマー
EA683PL-7 5400g/910mm 両頭大ハンマー
EA683PL-8 6300g/910mm 両頭大ハンマー
EA683PL-9 7200g/910mm 両頭大ハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top