品番 : EA683SA-12
品名 : #0x 75mm [+]ドライバー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 63502 |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径(mm) | #0×3.0 | 軸長(mm) | 75 |
| 材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、 ハンドル部:硬質樹脂 |
||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/07/15 06:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は#2x100mmです。
