詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SA-22

品名 : #2x100mm [+]ドライバー

仕様

メーカー SATA 型番 63512
サイズ×軸径(mm) #2×6.0 軸長(mm) 100
材質 軸部:クロムモリブデン鋼、
ハンドル部:硬質樹脂
先端マグネット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

655 (税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 88

(2026/07/15 06:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0526ページ
バリエーション一覧
EA683SA-12 #0x 75mm [+]ドライバー
EA683SA-13 #0x100mm [+]ドライバー
EA683SA-14 #0x150mm [+]ドライバー
EA683SA-17 #1x 75mm [+]ドライバー
EA683SA-18 #1x100mm [+]ドライバー
EA683SA-19 #1x150mm [+]ドライバー
EA683SA-20 #1x120mm [+]ドライバー
EA683SA-22 #2x100mm [+]ドライバー
EA683SA-24 #2x200mm [+]ドライバー
EA683SA-25 #2x250mm [+]ドライバー
EA683SA-26 #3x150mm [+]ドライバー
EA683SA-27 #3x200mm [+]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top