品番 : EA683SA-27
品名 : #3x200mm [+]ドライバー
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 63517 |
---|---|---|---|
サイズ×軸径(mm) | #3×8.0 | 軸長(mm) | 200 |
材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、 ハンドル部:硬質樹脂 |
||
先端マグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/08/22 02:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0536ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像EA683SA-22です。