品番 : EA683SA-340
品名 : 4本組 [+-]ドライバーセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット点数 | 4本 | <セット内容> | ・(+)ドライバー ・(-)ドライバー ・(+)ドライバー(スタビー) ・(-)ドライバー(スタビー) |
| (+)ドライバー | ・先端×軸径…#2×6.0mm ・軸長…100mm ・材質…軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂 ・先端マグネット付き |
(-)ドライバー | ・刃幅×刃厚…6.0×1.1mm ・軸長…100mm ・材質…軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂 ・先端マグネット付き |
| (+)ドライバー(スタビー) | ・先端×軸径…#2×6.0mm ・軸長…38mm ・全長…94mm ・グリップ幅…約36mm ・材質…軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂 ・先端マグネット付き |
(-)ドライバー(スタビー) | ・刃幅×刃厚…6.0×1.2mm ・軸長…38mm ・全長…94mm ・グリップ幅…約36mm ・材質…軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂 ・先端マグネット付き |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA683SA-22 : #2x100mm [+]ドライバー |
| セット商品 | EA683SA-52 : 6.0x1.1mm/100mm [-]ドライバー |
| セット商品 | EA683SD-2A : #2x38mm [+]スタビードライバー |
| セット商品 | EA683SD-6A : 6.0x1.2mm/38mm [-]スタビードライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
