品番 : EA683SA-52
品名 : 6.0x1.1mm/100mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 63412 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | 6.0×1.1 | 軸長(mm) | 100 |
| 材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、 ハンドル部:硬質樹脂 |
||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/06/20 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
