品番 : EA683SA-53
品名 : 6.0x1.2mm/150mm [-]ドライバー
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 63413 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | 6.0×1.2 | 軸長(mm) | 150 |
材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、 ハンドル部:硬質樹脂 |
||
先端マグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/22 02:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0536ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)