詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SA-42

品名 : 3.0x0.6mm/ 75mm [-]ドライバー

仕様

メーカー SATA 型番 63402
刃幅×刃厚(mm) 3.0×0.6 軸長(mm) 75
材質 軸部:クロムモリブデン鋼、
ハンドル部:硬質樹脂
先端マグネット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

405 (税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2025/08/21 12:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0536ページ
バリエーション一覧
EA683SA-42 3.0x0.6mm/ 75mm [-]ドライバー
EA683SA-43 3.0x0.6mm/100mm [-]ドライバー
EA683SA-47 5.0x0.9mm/ 75mm [-]ドライバー
EA683SA-48 5.0x1.0mm/100mm [-]ドライバー
EA683SA-49 5.0x1.0mm/150mm [-]ドライバー
EA683SA-52 6.0x1.1mm/100mm [-]ドライバー
EA683SA-53 6.0x1.2mm/150mm [-]ドライバー
EA683SA-54 6.0x1.2mm/200mm [-]ドライバー
EA683SA-55 6.0x1.2mm/250mm [-]ドライバー
EA683SA-56 8.0x1.4mm/150mm [-]ドライバー
EA683SA-57 8.0x1.2mm/200mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top