品番 : EA683SA-56
品名 : 8.0x1.4mm/150mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 63416 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | 8.0×1.4 | 軸長(mm) | 150 |
| 材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、 ハンドル部:硬質樹脂 |
||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/08/01 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA683SA-52です。
