品番 : EA683SB-25
品名 : #3x250mm [+]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 61708 |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径(mm) | #3×8 | 軸長(mm) | 250 |
| 全長(mm) | 380 | 重量(kg) | 7.1 |
| 材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂 | ||
| 貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 | |||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/02/02 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683SB-2A #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA683SB-3A #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA683SB-15 #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA683SB-20 #3x200mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA683SB-25 #3x250mm [+]ドライバー(貫通柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
