品番 : EA683SB-3A
品名 : #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 61706 |
|---|---|---|---|
| 先端×軸径 | #3×8mm | 軸長 | 150mm |
| 全長 | 272mm | ||
| 貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 | |||
| 材質 | 軸:クロムモリブデン鋼、ハンドル:硬質樹脂 | ||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/08/09 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683SB-2A #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA683SB-3A #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA683SB-15 #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA683SB-20 #3x200mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA683SB-25 #3x250mm [+]ドライバー(貫通柄) |
メイン画像
拡大
