詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SB-2A

品名 : #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)

仕様

メーカー SATA 型番 61703
先端×軸径 #2×6mm 軸長 100mm
全長 221mm
貫通柄の為、ハンマーで叩けます。
材質 軸:クロムモリブデン鋼、ハンドル:硬質樹脂
先端マグネット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 160

(2026/08/09 17:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0526ページ
バリエーション一覧
EA683SB-2A #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
EA683SB-3A #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
EA683SB-15 #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
EA683SB-20 #3x200mm [+]ドライバー(貫通柄)
EA683SB-25 #3x250mm [+]ドライバー(貫通柄)
メイン画像
  • プラスドライバーねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top