品番 : EA683SG-1
品名 : #1x5mm [+ -]ドライバー(差替式)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 66203 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#1×(-)5mm | 六角シャンク | 1/4” |
| セット時全長 | 214mm | ビット全長 | 140mm |
| セット重量 | 101g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/09 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0533ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683SG-1 #1x5mm [+ -]ドライバー(差替式) |
| EA683SG-2 #2x6mm [+ -]ドライバー(差替式) |
| EA683SG-2A #2x6mm [+ -]ドライバー(差替式) |
メイン画像
拡大
