詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SG-2

品名 : #2x6mm [+ -]ドライバー(差替式)

仕様

メーカー SATA 型番 66204
サイズ (+)#2×(-)6mm 六角シャンク 1/4”
セット時全長 214mm ビット全長 140mm
追加説明
カタログ価格

755 (税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/09 18:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0533ページ

代替品

EA683SG-2A
  • 品番

    EA683SG-2A

  • コメント

    変更点:ハンドル部分

バリエーション一覧
EA683SG-1 #1x5mm [+ -]ドライバー(差替式)
EA683SG-2 #2x6mm [+ -]ドライバー(差替式)
EA683SG-2A #2x6mm [+ -]ドライバー(差替式)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top