品番 : EA683SG-2A
品名 : #2x6mm [+ -]ドライバー(差替式)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 66204 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#2×(-)6mm | 六角シャンク | 1/4” |
| セット時全長 | 216mm | 全長 | 100mm |
| ビット全長 | 140mm | 材質 | S2材(耐衝撃工具鋼) |
| 仕上げ | 全体焼入れ処理 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/26 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683SG-1 #1x5mm [+ -]ドライバー(差替式) |
| EA683SG-2 #2x6mm [+ -]ドライバー(差替式) |
| EA683SG-2A #2x6mm [+ -]ドライバー(差替式) |
ウェブカタログ画像
拡大
