品番 : EA684AX-12
品名 : 12mm 片目片口スパナ(Xビーム)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40285 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°オフセットタイプ | |||
| 力をかけやすいツイストタイプ | |||
| サイズ(mm) | 12 | 全長(mm) | 195 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/21 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
代替品
![]() |
|

