品番 : EA684AX-18
品名 : 18mm 片目片口スパナ(Xビーム)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40291 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°オフセットタイプ | |||
| 力をかけやすいツイストタイプ | |||
| サイズ(mm) | 18 | 全長(mm) | 273 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/21 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
代替品
![]() |
|

