詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684AX-8

品名 : 8mm 片目片口スパナ(Xビーム)

仕様

メーカー SATA 型番 40281
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
15°オフセットタイプ
力をかけやすいツイストタイプ
サイズ(mm) 8 全長(mm) 146
追加説明
カタログ価格

665 円(税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 15:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0410ページ

代替品

EA684A-8
バリエーション一覧
EA684AX-8 8mm 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-9 9mm 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-11 11mm 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-12 12mm 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-15 15mm 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-16 16mm 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-18 18mm 片目片口スパナ(Xビーム)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top