品番 : EA684A-8
品名 : 8.0mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40203 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(mm) | 8 |
| 全長(mm) | 140 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 250 (2026/08/03 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
代替品
![]() |
|

