品番 : EA684A-55
品名 : 55mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40251 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 55 | 厚み(mm) | 21.1×25.6 |
| 全長(mm) | 670 | 重量(kg) | 4.1 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | A:21.1mm、B:109mm、C:25.6mm、D:80mm、L:670mm |
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/03 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
