品番 : EA684A-14
品名 : 14mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40209 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(mm) | 14 |
全長(mm) | 191 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 72 (2025/06/17 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0416ページ |