品番 : EA684A-10
品名 : 10mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40205 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(mm) | 10 |
| 全長(mm) | 159 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 206 (2026/08/26 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
