品番 : EA684A-60
品名 : 60mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40252 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 60 | 厚み(mm) | 23.1×28 |
| 全長(mm) | 692 | 重量(kg) | 4.8 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | A:23.1mm、B:120mm、C:28mm、D:87mm、L:692mm |
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/03/07 10:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
